Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ADNGF 577220 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022373
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADNGF-25-30-PPS-A
EAN/GTIN:
     4052568225742
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Hub = 30mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADNGF
Modellnummer = 577220

Der kompakte Zylinder der Festo ADNGF-Serie verfügt über ein doppeltwirkendes Betätigungselement mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendpolsterung. Die Kolbenstange hat einen Durchmesser von 25 mm, der durch Führungsstangen und Gabelplatte gegen Drehung gesichert ist.Stoke Durchmesser - 30 mm Dämpfung - PPS Erfüllt die Norm ISO 21287
Weitere Informationen:
Hub:
30mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADNGF
Modellnummer:
577220
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, 2022373, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADNGF2530PPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 69,33*
€ 87,66*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,79*
€ 89,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,64*
€ 91,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 105,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.