Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADNGF-25-30-PPS-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADNGF-25-30-PPS-A Kompaktzylinder
Bild für ADNGF-25-30-PPS-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADNGF-25-30-PPS-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314464
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577220
EAN/GTIN:
     4052568225742
Datenblatt DE für ADNGF-25-30-PPS-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADNGF-25-30-PPS-A Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
25 mm
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Typ-Kurzzeichen:
ADNGF
Verdrehsicherung/Führung:
Führungsstange mit Joch
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, ADNGF-25-30-PPS-A|Kompaktzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 69,33*
€ 87,66*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,79*
€ 89,00*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,64*
€ 91,20*
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 105,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.