| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030934 Herst.-Nr.: ZNCF-40 EAN/GTIN: 4052568014148 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 40mm Serie = ZNCF-40 Produkttyp = Lagerflansch
Der Festo Drehzapfen ZNCF-40 verwendet korrosionsbeständiges Stahlgussmaterial. Es ist frei von Kupfer und PTFE und RoHS-konform.Gewindegröße 40 Basiert auf der Norm ISO 15552 Korrosionsbeständigkeit CRC 2 - Moderate Korrosionsbelastung Umgebungstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 150 °C. Produktgewicht: 285 g. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 40mm | Serie: | ZNCF-40 | Produkttyp: | Lagerflansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, 2030934, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, ZNCF40, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,54* | € 35,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,72* | € 36,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,94* | € 51,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,52* | € 54,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 58,56* | € 75,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|