Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CRDSNU 8073976 Pneumatik-Profilzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039951
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRDSNU-B-20-80-PPS-A-MG-A1
EAN/GTIN:
     4052568298128
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 80mm
Bohrung = 20mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CRDSNU
Modellnummer = 8073976

Der Festo ISO-Zylinder verfügt über einen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder gemäß ISO 6432, der für gefilterte und geschmierte Druckluft sowie für ungeschmierte Luft geeignet ist. Der Kolbendurchmesser beträgt 20 mm mit einer Hubgröße von 80 mm. Die Selbsteinstellung an beiden Enden, die in jeder beliebigen Position montiert werden kann.Umgebungstemperatur: 0 °C bis 80 °C. Verwendet aus hochlegiertem Stahl-Abdeckungsmaterial
Weitere Informationen:
Hub:
80mm
Bohrung:
20mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CRDSNU
Modellnummer:
8073976
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, abstreifer, normzylinder doppelwirkend, 2039951, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, CRDSNUB2080PPSAMGA1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 108,75*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 88,35*
€ 108,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 148,67*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,32*
€ 165,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.