Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRDSNU-B-20-80-PPS-A-MG-A1 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568298128
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8073976
EAN/GTIN:
     4052568298128
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
Normzylinder CRDSNU-B-20-80-PPS-A-MG-A1 Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Basierend auf Norm=ISO 6432, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CRDSNU-B
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992970
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Zylinderrohr
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Basierend auf Norm:
ISO 6432
Werkstoff Deckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
20 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,89*
€ 108,08*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 88,31*
€ 108,21*
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 147,58*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,32*
€ 164,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.