Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Unterlegkeil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gummi Unterlegkeil Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2041754
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2041754
EAN/GTIN:
     3321369816031
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Material = Gummi
Farbe = Schwarz

RS Pro Gummirad-Keil RS Pro stellt den fantastischen Radkeil vor, einen festen und verschleißfesten Radkeil, der speziell für die Sicherheit bei der Wartung von Fahrzeugen entwickelt wurde. Der Keil stoppt die Bewegung des Rades und bietet zusätzliche Sicherheit. Der Radkeil wurde mit einem integrierten Griff zum Entfernen und Tragen ausgestattet. Der Keil ist für die Wartung von Motorrädern oder Autos von entscheidender Bedeutung. Aus Gummi für einen starken und Durable Keil mit einem abisolierten Boden für einen ausgezeichneten rutschfesten Griff zum Boden. Eigenschaften und Vorteile Verhindert, dass sich die Räder bei kritischen Wartungsarbeiten bewegen Die abisolierten Gummifüße an der Unterseite des Keils verstärken den Rutschschutz und sorgen für ein höheres Maß an Sicherheit Hergestellt aus dickem Gummi für eine lange Lebensdauer Integrierter Griff für einfaches Entfernen und Tragen Ideal für alle Arten von Kfz-Arbeiten. Lastwagen, Lieferwagen und Autos werden alle unterstützt Anwendungen Radkeile sind fantastische Sicherheitsvorrichtungen, die in verschiedenen Größen und Gewichtsklassen erhältlich sind. Daher ist es wichtig zu wissen, welcher Radkeil für den Typ des Fahrzeugs funktioniert, an dem Sie arbeiten, da es robuste Radkeile gibt, die für HGVs, Wohnmobile, Anhänger oder Wohnwagen oder leichte Hähne, die besser für Autos und Motorräder geeignet sind. Diese sind ideal, um bei Wartungsarbeiten an Fahrzeugen zu helfen, die das Rollen der Räder stoppen und je nach Ausführung die Vorder- oder Hinterräder stützen. Radkeile können in allen Bereichen verwendet werden, aber bei der Verwendung von Keilen auf besonders schlammigen oder nassen Umgebungen müssen Sie möglicherweise mehrere Keile verwenden, um die Sicherheit zu erhöhen. Radkeil kann im Haushalt oder in industriellen Bereichen verwendet werden, einschließlich Heimwerker Autogeschäfte Pannenhilfe Flugzeugwartung Abmessungen Länge: 175 mm Breite: 100 mm Höhe - 145 mm Gewicht: 1,7 kg Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, fahrzeug-unterlegkeil gummi, 2041754, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Bodenschwellen, RS PRO, CARSTOP, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Speed Bumps
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,61*
€ 18,31*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 29,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,00*
€ 31,66*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 44,37*
€ 58,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.