Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO CARSTOP RSTOP4 Unterlegkeil (L x B x H) 175 x 100 x 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W254781
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     CARSTOP
EAN/GTIN:
     3321369816031
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Länge:
175 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Typ:
RSTOP4
Gewicht:
1.7 kg
Material (Details):
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Unterlegkeil
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, fahrzeug-unterlegkeil gummi, VISO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,61*
€ 18,31*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 29,09*
€ 8,95*
ab € 26,00*
€ 31,66*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 44,37*
€ 58,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.