Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.6a, 100m, Grau Verlegekabel U/FTP


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ethernetkabel Cat.6a, 100m, Grau Verlegekabel U/FTP
Artikel-Nr.:
     108EL-2097611
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2097611
EAN/GTIN:
     5059044243558
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = U/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Grau
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
AWG = 23 AWG

Das RS Pro 100 m lange U/FTP Cat6a-Kabel hat einen raucharmen, halogenfreien (LSZH) Außenmantel und eine PE-Schaumstoffisolierung. Er verfügt über eine Stärke von 23 AWG und ein massives blankes Kupferleitermaterial. Das Kabel hat einen minimalen Isolationswiderstand von 5000 MΩ m.Individuelle Abschirmung und Material: Al/Polyester, AL-Folie nach außen Isolationsmaß: 1,28 ±0,05 mm Verdrillende Lagenlänge: -30 mm Kabellänge: -200 mm Max. Betriebsspannung - UL: 300 V
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Grau
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
AWG:
23 AWG
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet kabel, 2097611, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, RS PRO, LNA0423AN6ALIS077100REV0, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,33*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,4233* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 152,33*
€ 181,27
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 151,85*
€ 180,70
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 150,80*
€ 179,45
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 145,46*
€ 173,10
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 142,33*
€ 169,37
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.