Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick G6 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 5 mm → 250 mm, PNP Ausgang, M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103998
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GTB6-P4212
EAN/GTIN:
     4047084257797
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 5 mm → 250 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Rotes Licht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,000625 Sekunden
Betriebstemperatur max. = +55°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

ÜbersichtAuf einen BlickPinPoint-LED für einen hellen, präzisen Lichtpunkt Langlebige Metall-Gewindeeinsätze SICK ASIC-Technologie – das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit photoelektrischen Sensoren Großes, benutzerfreundliches Potenziometer Große, helle Anzeige-LEDs Schutzart IP67 Kontrollierte Lastübertragung auf automatisierte geführte Fahrzeugsysteme Erkennung der Bewegungsrichtung Singulation in automatisierten Grenzkontrollen Spaltprüfung am ShuttleIhr VorteilEinfache Ausrichtung und präzise Objekterkennung aufgrund einer gut sichtbaren PinPoint-LED Schnelle und einfache Montage und hohe Lebensdauer aufgrund von Metall-Gewindeeinsätzen SICK ASIC-Technologie bietet hohe Leistung und ausgezeichnete Zuverlässigkeit Einfache Einstellung dank eines großen, benutzerfreundlichen Potenziometers Einfache Überwachung durch große, helle Anzeige-LEDs Einfache Installation mit SICK-Zubehör Öffnen von Schwingtüren am Zollausgang Trennung von Personen an Personenschlössern Steuerung des Personenflusses an automatisierten Gates Personenvereinzelung in Gates Prüfung auf Objekte in der Übertragungsposition Überwachung des eingehenden BandesDer globale Lichtschranke G6 ist in einem Miniaturgehäuse untergebracht und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Der globale Sensor erreicht eine hervorragende Leistung bei Montage mit einem standardmäßigen 1-Zoll-Lochabstand. Mit PinPoint-LEDs, Metalleinsätzen für die Montage, großen und hellen Anzeige-LEDs, benutzerfreundlichen Stellschrauben, Schutzart IP67 und der neuesten SICK ASIC-Technologie hebt der Global Sensor die Messlatte wirklich an.AnwendungenKomponentenerkennung im Robotergreifer Transportsteuerung auf der Förderstrecke Erkennung der Referenzposition der Palettenumstellung Zugangsschutz am Top Loader Erkennung auf der Lastaufnahmeeinheit Überstandsüberwachung im Paketförderer Automatische Erkennung von gestapelten Behältern mit Barcodes Füllstandsüberwachung für Nuten Anwesenheitserkennung an Induktionsleitungen und Übertragungspunkten Überstandserkennung am Förderband Förder- und Zonenregelung ohne dynamischen Druck Überstandsüberwachung an der Lastaufnahmeeinheit Höhenerkennung an der Lastaufnahmeeinheit Überwachung des belegten Tisches auf der Lastaufnahmeeinheit Referenzpositionierung Überstandserkennung am Shuttle Belegter Lasttragegerät auf dem Shuttle Überwachung des Roll-Down-Tores zur Gepäckhalle Prüfen, ob die Beutel zu lang sind Höhenregelung am Förderband Überwachung der Gepäckwanne Prüfung auf Objekte im Übertragungsbereich und in der Lücke Überwachung auf einem Aufzug Füllstandsüberwachung in Gepäckschächten
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
5 mm → 250 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Rotes Licht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,000625 Sekunden
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, sick optischer näherungsschalter, sick kontrasttaster, lichttaster, 2103998, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, GTB6P4212, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,25*
€ 121,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,47*
€ 132,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,96*
€ 133,32*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 110,19*
€ 133,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,44*
€ 134,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.