Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Miniatur-Lichtschranken, GTB6-P4212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40173761
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1052442
EAN/GTIN:
     4047084257797
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Miniatur-Lichtschranken, G6, Schaltabstand max.: 5 mm ... 250 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, sick optischer näherungsschalter, sick kontrasttaster, lichttaster, GTB6-P4212, GTB6P4212, 1052442, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,25*
€ 121,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,47*
€ 132,62*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,96*
€ 133,32*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 110,19*
€ 133,76*
Frei Haus
ab € 108,44*
€ 134,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.