| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2215537 Herst.-Nr.: 73-CRDH-18 EAN/GTIN: 3272670739598 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz Antriebsgröße = 1/4 Zoll Metrisch oder zöllig = zöllig Stückzahl = 17 Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja Antriebstyp = Vierkant Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüsselsatz | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Stückzahl: | 17 | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Ja | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, 2215537, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, SAM, 73CRDH18, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |