Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Lagerbehälter Blau, Grau Polypropylen, 388mm x 500mm x 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raaco Lagerbehälter Blau, Grau Polypropylen, 388mm x 500mm x 360mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2237440
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Typ = Werkstattwagen
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 388mm
Gesamtbreite = 500mm
Gesamttiefe = 360mm
Farbe = Blau, Grau

Werkbank-Kit. Vollständiges Kit, bestehend aus einem frei stehenden Polypropylen-Tischgestell mit 16 Ablagebehältern 8 Behälter, H x B x T: 50 x 125 x 130 4 Behälter, H x B x T: 75 x 125 x 170 4 Behälter, H x B x T: 100 x 125 x 225
Weitere Informationen:
Typ:
Werkstattwagen
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
388mm
Gesamtbreite:
500mm
Gesamttiefe:
360mm
Farbe:
Blau, Grau
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, lagersichtbox, 2237440, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Stapelboxen, Raaco, 136686, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Bins
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,88*
€ 87,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,17*
€ 88,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,39*
€ 95,27*
€ 5,95*
ab € 76,70*
€ 95,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 173,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.