Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik LED-Anzeige 7-Segment, Superrot 635 nm Zeichenhöhe 14.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2280411
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     157142S12803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Superrot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 635 nm
Zeichenhöhe = 14.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Lichtstärke = 38 mcd
Dezimale Gliederung = Rechts

Das 7-segmige WL-T7DS-Display von Wurth Elektronik mit extrem roter Leuchtfarbe verfügt über eine gemeinsame Anodenschaltung. Er hat Industriestandard-Größe und Schaltplan, geringen Stromverbrauch, graue Oberfläche, milchige/diffuse Segmente, steuert mit Gleichstrom nur in Vorwärtsrichtung und ist für hohen Peak Current bis zu 100 mA geeignet. Er wird in Audio-/Messgeräten, Instrumententafeln, digitalen Ausleseanzeigen und Steuereinheiten verwendet. Er hat Abmessungen von 19 x 12,6 x 7,9 mm.Es ist RoHS- und REACH-konform Es ist bleifrei
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Superrot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
635 nm
Zeichenhöhe:
14.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Lichtstärke:
38 mcd
Dezimale Gliederung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 2280411, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Wurth Elektronik, 157142S12803, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 1,04*
10
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,42*
1 Tag
30
1
€ 14,99*
ab € 0,592*
€ 1,601*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.