Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 157142S12803 7-SEGMENT-ANZEIGE GEMEINS ANODE SUPERROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779168
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     157142S12803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Zeichengröße: 14.2 mm
  • Lichtstärke: 38 mcd
  • Produktpalette: WL-T7DS
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1
  • Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Anode
  • SVHC: To Be Advised
  • LED-Farbe: Superrot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-Segment-LED-Anzeigen, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, WURTH ELEKTRONIK, 157142S12803, 3779168, 377-9168
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 8,95*
    ab € 0,50*
    € 1,04*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,72*
    € 1,42*
    Lager 139
    30
    1
    € 14,99*
    ab € 0,592*
    € 1,601*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,601*
    € 1,90519
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.