Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Ethernetkabel Cat.5e, 100m, Roter Flieder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409652
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFBUS.045 (100m)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge = 100m
Mantelfarbe = Roter Flieder
Nennstrom = 2,5 A
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Roter Flieder
Nennstrom:
2,5 A
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerk-kabel cat5e, kat5, 2409652, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Igus, CFBUS045(100m), Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.255,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 12,5511* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.314,84*
€ 1.564,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.312,97*
€ 1.562,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.304,70*
€ 1.552,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.259,16*
€ 1.498,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.255,11*
€ 1.493,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.