Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Ethernetkabel Cat.6a, 100m, Roter Flieder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409654
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFBUS.050 (100m)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge = 100m
Mantelfarbe = Roter Flieder
Nennstrom = 2,5 A
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Roter Flieder
Nennstrom:
2,5 A
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet kabel, 2409654, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Igus, CFBUS050(100m), Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.261,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 42,6146* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4.697,40*
€ 5.589,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4.655,93*
€ 5.540,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4.490,35*
€ 5.343,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4.264,57*
€ 5.074,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4.261,46*
€ 5.071,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.