Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek BS-PCSS-2-4 ESD-sicherer Leiterplattenhalter für Platinen bis 510 x 350mm, 12mm x 12mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2472660
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     BS-PCSS-2-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2472660
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Leiterplatten Bestückung
Leiterplattenhalter
Modellnummer = BS-PCSS-2-4
Platinengröße max. = 510 x 350mm
Tiefe = 12mm
Abmessungen = 12 x 8mm
Breite = 12mm
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BS-PCSS-2-4
Platinengröße max.:
510 x 350mm
Tiefe:
12mm
Abmessungen:
12 x 8mm
Breite:
12mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,12*
€ 33,01*
€ 6,90*
ab € 24,01*
€ 33,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,51*
€ 33,25*
2 Tage
11
€ 14,99*
ab € 24,98*
€ 36,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 40,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.