Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T2S Warnschutz T-Shirt Kurz Orange Damen Größe XL Bahia


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2521569
Hersteller:
     T2S
Herst.-Nr.:
     TSHIRBAHIA2OMXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Warnschutz T-Shirt
Farbe = Orange
Ärmeltyp = Kurz
Größe UK = XL
Größe EUR = XL
Geschlecht = Damen
Anschlusstück = Buchse
Serie = Bahia
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Ärmeltyp:
Kurz
Größe UK:
XL
Größe EUR:
XL
Geschlecht:
Damen
Anschlusstück:
Buchse
Serie:
Bahia
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt xl, 2521569, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz T-Shirts, T2S, TSHIRBAHIA2OMXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis T-Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.