Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Warnschutz-Shirt

  Warnschutz-Shirt  (3.891 Angebote unter 28.222.645 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Warnschutz-Shirt“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Warnschutz-Shirt"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   260   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Warnschutz-Shirt
^

Ein Warnschutz T-Shirt gehört zur optimalen Ausrüstung

Ein Warnschutz T-Shirt erkennen Sie an der Leuchtfarbe und meist einem senkrechten Reflexstreifen über jeder Schulter und zwei Leuchtstreifen am Bauch. Mit einem Warnschutz T-Shirt sind Sie bei jeder Witterung und allen Lichtverhältnissen zu sehen, was Ihrem Schutz dient und Sie so vor möglichen Gefährdungen bewahrt. Das T-Shirt gehört zur persönlichen Schutzausrüstung nach DIN EN 471 für bessere Sichtbarkeit des Trägers und ist optimaler Weise mit  Warnschutzkleidung wie einer Warnschutzhose, einer Warnschutzjacke oder einer Warnschutzweste kombinierbar. An gutes Schuhwerk sollten Sie zusätzlich denken.
Warnschutz-T-Shirts sind besonders in der warmen Jahreszeit gefragt, wenn z. B. beim Arbeiten eine Warnschutzjacke unangebracht ist und dennoch nicht auf eine Warnwirkung nicht verzichtet werden kann.

Die verfügbaren Grundfarben variieren nach Einsatzbereich

Die Grundfarben gelb oder orangerot sind für Arbeiten im Verkehrsraum, egal, ob Autobahnen, Landstraßen, Gleisbereiche der Bahn, Flughäfen oder Hafenbereiche Pflicht. Blau oder grün als Kombinationsfarben sind möglich und werden gerne von Gartenbauern oder Forstwirten in der freien Natur eingesetzt. Die Reflexstreifen werden in zwei Klassen eingeteilt, wobei Klasse zwei besagt, der höhere Mindestrückstrahlwert ist gegeben. Leuchtbänder mancher Hersteller gewähren optimales Reflektieren auch dann, wenn der Träger nicht direkt im Lichtkegel, sondern beispielsweise am Straßenrand steht, weil die auf ein Mischgewebe aufgebrachten Glaskügelchen in jedem Winkel das Licht zurückwerfen. Den besten Sichtschutz von den Farben und Reflektoren her gewährt alles in allem ein T-Shirt nach DIN EN 471 in Klasse drei.

Unterschiedliche Schnitte erlauben eine Wahl nach Ihrem Geschmack

Egal, für welchen Schnitt Sie sich entscheiden, Arbeitskleidung soll nicht zu weit sein, um Gefahren durch Hängenbleiben zu vermeiden. Wenn Sie Ihre Größe kennen, wählen Sie ein T-Shirt mit dem Hinweis „Einlauftest DIN EN 26330“, damit die Kleidung nach dem Waschen noch sitzt.  Wählen können Sie einen Rundhalsausschnitt beim einfachen T-Shirt oder ein Poloshirt mit Kragen, der in anderen Farben abgesetzt sein kann. Die Knopfleiste zum Kragen wird meist mit drei Knöpfen verschlossen. Ob verdeckte Knopfleisten oder mit zusätzliche Taschen – die Auswahl ist groß. Ein Kragen schützt zusätzlich vor Sonne oder beispielsweise Nässe. Ein Helm oder eine Mütze tun je nach Witterung ihr übriges.

Die Verarbeitung richtet sich nach den Witterungsverhältnissen

Sie können je nach Verarbeitung für jedes Wetter das passende T-Shirt wählen. Die T-Shirts sind zweilagig und entweder außen aus Polyester und innen aus Baumwolle bis hin zu Mischmaterialien im Außen- und Innenbereich für einen hohen Tragekomfort ausgestattet. Manche Modelle haben getapte Nähte, die als besonders wasserfest gelten. Eine Oberfläche, die zusätzlich PU-beschichtet ist, dient diesem Zweck ebenfalls. Manche T-Shirts sind zusätzlich mit Sonnenschutz oberflächenbehandelt.

Zusätzliche Schutzklassen erkennen Sie an der Kennzeichnung

Shirts mit integriertem Sonnenschutzfaktor, z. B. nach UV-Standard EN 801, garantieren für eine herstellerspezifisch angegebene Anzahl von Wäschen mit dem angegeben Lichtschutzfaktor 20 oder 40. Dies bedeutet, der Träger kann sich 20 oder 40 mal länger der Sonne aussetzen als ohne Lichtschutz. Ein spezieller Nässeschutz nach DIN EN 343 beschreibt Mindestanforderungen an Wasserbeständigkeit und Atmungsaktivität des Materials. Auch hierbei erreichen Sie mit Klasse drei den höchsten Schutz.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.