Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Purple 4,9 mm x 186mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531776
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009270R0017
EAN/GTIN:
     5414363062608
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 186mm
Breite = 4,9 mm
Farbe = Purple
Material = Nylon 66
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
186mm
Breite:
4,9 mm
Farbe:
Purple
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, 2531776, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009270R0017, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,23*
€ 78,55*
€ 5,95*
ab € 63,11*
€ 81,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,64*
€ 84,47*
€ 5,46*
ab € 65,98*
€ 84,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,96*
€ 87,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,55*
€ 93,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,74*
€ 92,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,43*
€ 86,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,23*
€ 70,48
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.