Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L186mm vi 4,8x1,3mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY25M-7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475I42
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009270R0017
EAN/GTIN:
     5414363062608
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L186mm vi 4,8x1,3mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY25M-7
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.3 mm mm
Bandlänge:
186 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
4.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
violett
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
220 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,23*
€ 78,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,11*
€ 81,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,64*
€ 84,47*
€ 5,46*
ab € 65,98*
€ 84,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,96*
€ 87,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,16*
€ 96,5804
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,47*
€ 95,7593
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,94*
€ 89,1786
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,30*
€ 87,227
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,11*
€ 75,1009
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.