Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder 6,9 mm x 224mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531810
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009340R0002
EAN/GTIN:
     5414363062967
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 224mm
Breite = 6,9 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
224mm
Breite:
6,9 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, 2531810, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009340R0002, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,815*
€ 84,775*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,445*
€ 87,765*
€ 5,46*
ab € 68,76*
€ 88,10*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,62*
€ 89,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 257,28*
€ 312,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 312,91*
€ 372,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 311,55*
€ 370,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 299,45*
€ 356,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 280,23*
€ 333,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 257,28*
€ 306,16
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,51456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.