Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Ethernetkabel Cat.5e, 100m, Grün Verlegekabel Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701954
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170905
EAN/GTIN:
     4044777341535
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC = Cca
Mantelfarbe = Grün
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC:
Cca
Mantelfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, netzwerk-kabel cat5e, 2701954, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Lapp, 2170905, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 6,29*
€ 8,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,30093*
€ 8,98093*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 8,3681*
€ 10,6898*
1
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 16,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 10,6898*
€ 12,72086
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,3681*
€ 12,33804
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,3681*
€ 9,95804
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.068,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.