Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Abdeckung, 280 x 280 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805484
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKO 80-T cover
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Abdeckung
Länge = 280mm
Breite = 280mm
Material = Polycarbonat
Abmessungen = 280 x 280 x 80mm
Weitere Informationen:
Typ:
Abdeckung
Länge:
280mm
Breite:
280mm
Material:
Polycarbonat
Abmessungen:
280 x 280 x 80mm
Weitere Suchbegriffe: 2805484, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, EKO80Tcover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 13,6025*
€ 19,415*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 27,80*
€ 40,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,415*
€ 23,10385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,345*
€ 21,83055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,615*
€ 20,96185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,715*
€ 19,89085
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,2225*
€ 19,30478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6025*
€ 16,18698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 77,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.