Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX EKO 80-T COVER GEHÄUSEABDECKUNG, PC, TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-4140577
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKO 80-T COVER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zur Verwendung mit: Gehäuse der Produktreihe EK von Fibox
  • Produktpalette: EK Series
  • Außenbreite - Zoll: 11.02 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 280 mm
  • Abdeckungsfarbe: Transparent
  • Außenhöhe - imperial: 11.02 Zoll
  • Abdeckung: Gehäuseabdeckung / Gehäusedeckel
  • Außenbreite - metrisch: 280 mm
  • Abdeckungsmaterial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 80 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abdeckungen, Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, EKO 80-T COVER, 4140577, 414-0577
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    € 8,95*
    ab € 13,6025*
    € 19,415*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 27,80*
    € 40,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,54*
    € 48,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,64*
    € 41,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,14*
    € 38,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.