Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick CLV621 Laser Barcode Scanner 730mm max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2851031
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CLV621-1120
EAN/GTIN:
     4047084141362
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Modell = CLV621
Scan-Technologien = Laser
Maximale Scan-Distanz = 730mm
Bluetooth = Nein
Interface = Seriell
LCD-Anzeige = Nein
Abmessungen = 61 x 66 x 38mm
Gewicht = 250g
Tiefe = 61mm
Höhe = 38mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 66mm
Weitere Informationen:
Modell:
CLV621
Scan-Technologien:
Laser
Maximale Scan-Distanz:
730mm
Bluetooth:
Nein
Interface:
Seriell
LCD-Anzeige:
Nein
Abmessungen:
61 x 66 x 38mm
Gewicht:
250g
Tiefe:
61mm
Höhe:
38mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
66mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner bluetooth, barcode scanner, sick barcode scanner, 2851031, Computertechnik und Peripheriegeräte, Barcode-Scanner und Zubehör, Sick, CLV6211120
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.551,91*
€ 1.691,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.649,29*
€ 1.848,15*
Frei Haus
ab € 1.889,83*
€ 2.053,90*
Frei Haus
ab € 1.900,91*
€ 2.074,65*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.074,07*
€ 2.261,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.848,15*
€ 2.199,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.843,17*
€ 2.193,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.784,73*
€ 2.123,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.684,11*
€ 2.004,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,29*
€ 1.962,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.