Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer BarcodeScanner CLV621-1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-93677043
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041787
EAN/GTIN:
     4047084141362
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer BarcodeScanner CLV621-1120

Stationäre Barcode-Scanner, CLV62x, CLV621-1120, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Dreheck-Variante Single Port 12-polig, Max. Leseabstand: 730 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP , EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Glas, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
66 mm
Höhe des Sensors:
38 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.551,91*
€ 1.691,91*
Frei Haus
ab € 1.649,29*
€ 1.848,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.889,83*
€ 2.053,90*
Frei Haus
ab € 1.900,91*
€ 2.074,65*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.074,07*
€ 2.261,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,90*
€ 2.444,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.041,28*
€ 2.429,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.976,01*
€ 2.351,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,63*
€ 2.299,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,83*
€ 2.248,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.