Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK MLSE Magnetsensor Magnetisch, 9 → 30 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2854141
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MLSE-0300A2TP0
EAN/GTIN:
     4047084427916
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Encoder-Technologie = Magnetisch
Serie = MLSE
Versorgungsspannung = 9 → 30 V DC
IP Schutzart = IP65, IP67, IP68
Schnittstelle = CANOpen
Gesamtbreite = 20mm
Gesamttiefe = 325mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verbindungstyp = M8-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Magnetisch
Serie:
MLSE
Versorgungsspannung:
9 → 30 V DC
IP Schutzart:
IP65, IP67, IP68
Schnittstelle:
CANOpen
Gesamtbreite:
20mm
Gesamttiefe:
325mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verbindungstyp:
M8-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, 2854141, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, SICK, MLSE0300A2TP0, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 492,67*
€ 563,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,13*
€ 563,55*
Frei Haus
ab € 496,88*
€ 568,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 490,85*
€ 575,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,85*
€ 679,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,07*
€ 641,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,23*
€ 605,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,85*
€ 584,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.