| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48978572 Herst.-Nr.: 1092497 EAN/GTIN: 4047084427916 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor magnetisch MLSE-0300A2TP0 Magnetische Näherungssensoren, MLS, MLSE-0300A2TP0, Erfassungsbereich typ.: 300 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m, Abschlusswiderstand: Interner 120 O Abschlusswiderstand, Schutzart: IP65, IP67, IP68, Teach-in: ja, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: CANopen Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 492,67* | € 563,03* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,13* | € 563,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 496,88* | € 568,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 490,85* | € 575,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|