Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech SDL350-NIST Anemometer bis 25m/s, 0.01m/s, Luftgeschwindigkeit Temperatur, Typ Teleskop Flügelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2880424
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL350-NIST
EAN/GTIN:
     0793950433522
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Messparameter = Luftgeschwindigkeit Temperatur
Luftgeschwindigkeit max. = 25m/s
Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max. = ±5 %
Auflösung Luftgeschwindigkeit = 0.01m/s
Prüfsonden Typ = Teleskop Flügelrad
Weitere Informationen:
Messparameter:
Luftgeschwindigkeit Temperatur
Luftgeschwindigkeit max.:
25m/s
Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max.:
±5 %
Auflösung Luftgeschwindigkeit:
0.01m/s
Prüfsonden Typ:
Teleskop Flügelrad
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, extech thermo-anemometer, thermo anemometer, 2880424, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Extech, SDL350NIST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 640,98*
€ 799,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 779,95*
€ 899,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,80*
€ 1.070,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,39*
€ 1.047,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,61*
€ 1.013,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,31*
€ 957,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,95*
€ 928,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.