Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL350-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL350-NIST
Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL350-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0613
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL350-NIST
EAN/GTIN:
     4099891465261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL350-NIST, extech Die SDL350 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Luftgeschwindigkeits-/Luftdurchflussmesser mit ausziehbarer Sonde, der in HLK-Kanäle und andere kleine Öffnungen passt. Die Teleskopsonde kann mit Kabel bis zu einer maximalen Länge von 215 cm (7,05 Fuß) ausgefahren werden. Einstellbare Datenabtastrate. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M Messwerte über 2G SD-Karte. Thermoelement-Eingang Typ K/J für Hochtemperaturmessungen. Große (9999 Zähler) LCD-Anzeige für Luftgeschwindigkeit oder Luftstrom und Temperatur gleichzeitig. Aufzeichnen/Abrufen von MIN, MAX, Data Hold und automatisches Ausschalten. Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Teleskopsonde mit Kabel und Hartschalenkoffer. Features * Luftgeschwindigkeits-/Luftdurchflussmesser mit ausziehbarer Sonde, die in HLK-Kanäle und andere kleine Öffnungen passt * Die Teleskopsonde kann bis zu 215 cm (7,05 ft) maximale Länge mit Kabel ausfahren * Einstellbare Datenabtastrate * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Typ K/J Thermoelement-Eingang für Hochtemperaturmessungen * Große (9999 Zählungen) LCD-Anzeigen für Luftgeschwindigkeit oder Luftstrom und Temperatur gleichzeitig * MIN, MAX, Data Hold und automatisches Ausschalten aufzeichnen/abrufen * Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Teleskopsonde mit Kabel und Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Ausführung:
Thermo-Anemometer/Datalogger
Genauigkeit:
±5 %
Luftgeschwindigkeit:
0,2 bis 25 m/s
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, extech thermo-anemometer, thermo anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 640,98*
€ 799,72*
Frei Haus
ab € 779,95*
€ 899,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,72*
€ 951,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,26*
€ 917,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,37*
€ 804,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,59*
€ 792,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,98*
€ 762,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.