Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Aufbewahrungsschrank
>
Artikel
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse, Bodenmontage, 2 Tür/en, Verriegelbar, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3131056
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3131056
EAN/GTIN:
5056070931282
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
rs pro aufbewahrungsschrank
aufbewahrungs schrank
Typ = Gehäuse
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Verriegelbar = Ja
Material = Stahl
Abmessungen = 1830 x 915 x 457mm
Tiefe = 457mm
Höhe = 1830mm
Breite = 915mm
RS Pro Stahlspeicher-Cupboard. Abschließbarer, freistehender Schrank von RS Pro mit 2 Türen und verstellbaren Ablagen. Dieser Schrank besteht aus Stahl und wird flach verpackt zur Selbstmontage geliefert. Verfügbare Optionen: ; 313-1062 313-1062 - Stahlschrank, 1016 x 915 x 457 mm ; 313-1056 313-1056 - Stahlschrank, 1830 x 915 x 457 mm Aufbewahrungsschränke und Aufbewahrungsschränke sind eine Durable und robuste Aufbewahrungslösung, die in einer Vielzahl von Branchen und Branchen eingesetzt wird. Einige Schränke können über verriegelbare Türen verfügen, um sicherzustellen, dass die inneren Gegenstände sicher und sicher sind. Aufbewahrungsschränke sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. RS Pro bietet eine große Auswahl an Schränken und Schränken mit verschiedenen Regalen und Schubladen aus Metall, Stahl oder Kunststoff für alle Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse. Eigenschaften und Vorteile:. Die Tür verfügt über einen Griff in voller Länge mit magnetischer Türverriegelung und ist mit einem Schloss und espagnolette Verriegelungsstangen ausgestattet 2 Schlüssel werden mitgeliefert Belastbarkeit pro Regal: 60 kg gleichmäßig verteilte Last Stahlblech mit Epoxid-Pulver-Beschichtung Verstellbare Einlegeböden 2 Türen. Typische Anwendungen. Aufbewahrungsschränke und -schränke sind eine ausgezeichnete Aufbewahrungslösung für Werkzeuge und allgemeine Geräte. Viele Werkzeug- und Universalschränke und -schränke verfügen über Regale und Schubladen, um den inneren Inhalt zu organisieren und leicht zu finden, während sie verschüttete Flüssigkeiten enthalten und verhindern, dass sie unten heruntertropfen. Aufbewahrungsschränke und -schränke können auch mit verriegelbaren Türen ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass nur befugtes Personal Zugang zu ihnen hat. Diese Arten von Aufbewahrungsschränken sind vielseitig und können in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, darunter: Schulen Krankenhäuser Autowerkstätten Lagerhäuser Fabriken Werkstätten Büros Lagerräume Industriell
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahl
Abmessungen:
1830 x 915 x 457mm
Tiefe:
457mm
Höhe:
1830mm
Breite:
915mm
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Aufbewahrungsschränke
Weitere Suchbegriffe:
3131056
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Aufbewahrungsschränke
,
RS PRO
,
C1961RGUGU29S13
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,46*
€ 1.258,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,50*
€ 1.256,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,52*
€ 1.200,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,44*
€ 1.108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,10*
€ 1.041,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Grün, 32 Fächer, 57mm x 338mm x 260mm
RS Pro
515603
ab € 21,06*
Zubehör
RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, Grau, Grün, 16 Fächer, 375mm x 325mm x 70mm
RS Pro
7674964
ab € 68,54*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 50mm x 100mm x 90mm
RS Pro
4843974
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen