Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt Rechteckig, Schließer 200V, 500mA, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reedkontakt Rechteckig, Schließer 200V, 500mA, IP 67
RS PRO Reedkontakt Rechteckig, Schließer 200V, 500mA, IP 67
RS PRO Reedkontakt Rechteckig, Schließer 200V, 500mA, IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-3614911
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3614911
EAN/GTIN:
     5056111990636
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Strom max. = 500mA
Wechselspannung max. = 200V
Kontaktwiderstand = 300mΩ
Gesamtlänge = 312mm
Länge = 32mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Betätigungsmagnet muss getrennt bestellt werden, siehe Bestellnummer ; 361-4927 361-4927. Rechteckiger Näherungsschalter von RS Pro - Schließer. Der rechteckige Reed-Schalter von RS Pro hat einen Nennstrom von 0,5 A, eine Nennspannung von 200 V und misst 32 x 8 x 15 mm. Dieser Näherungsschalter wird in Position- und Grenzwerterfassung, linearen Betätigungselementen, Sicherheitssystemschalter und Türschalter verwendet. Reedschalter sind eine Art Industrieschalter und werden verwendet, um den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises zu unterbrechen oder umzuleiten. Reed-Schalter bestehen aus zwei eisenhaltigen Reeds in einem kleinen Glasgehäuse. Die Schalter sind magnetisiert und bewegen sich, wenn das Magnetfeld in Richtung des Schalters bewegt wird. Ein Reed-Schalter kann ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich ein Magnetfeld in der Nähe befindet. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an industriellen magnetischen Näherungsschaltern und magnetischen Näherungssensoren für viele verschiedene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Aluminiumgehäuse mit Befestigungslöchern Voll gekapselt nach IP67 Abmessungen: 32 x 15 x 8 mm Kontaktausführung ist Schließer - Kontakte in Schließer Sensor ist ideal für Flanschmontage Schaltabstand: Mindestens 10,0 mm Gehäusematerial aus Aluminium 2 x 0,14 mmmmmmmm__LW_AT__2 PVC-beschichtetes Kabel Kabellänge: 280 mm. Typische Anwendungen:. Reed-Näherungsschalter und Näherungssensoren (auch bekannt als magnetische Sensoren) sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und einfachen Bauweise beliebt. Magnetische Näherungsschalter sind eine Art elektromagnetischer Schalter, der den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises steuert. Magnetische Näherungsschalter können in den folgenden Anwendungen verwendet werden: Positionserfassung Lineare Stellglieder Sicherheitsschaltung Türschalter. Häufig gestellte Fragen Was ist ein magnetischer Näherungsschalter? Magnetische Näherungsschalter sind eine Art elektromagnetischer Schalter, der den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises steuert. Was ist der Unterschied zwischen einem Näherungsschalter und einem Näherungssensor? Ein Näherungssensor ist ein Sensor, der in der Lage ist, das Vorhandensein von nahe gelegenen Objekten ohne physischen Kontakt zu erkennen. Näherungsschalter öffnen oder schließen einen Stromkreis, wenn sie mit einem Objekt in Berührung kommen oder sich in einem bestimmten Abstand von einem Objekt befinden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Strom max.:
500mA
Wechselspannung max.:
200V
Kontaktwiderstand:
300mΩ
Gesamtlänge:
312mm
Länge:
32mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 3614911, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, CTC012, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3614927
ab € 4,34*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.