Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra MWSEB Kabelhalter Sattelclip selbstklebend Nylon 12,7 mm x 13mm x 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-401844
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MWSEB-6-01-A-RT
EAN/GTIN:
     5060641272797
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Sattelclip
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Nylon 66
Farbe = Natur
Länge = 12.7mm
Breite = 12,7 mm
Tiefe = 13mm
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = MWSEBmm

UL, CSA. Selbstklebender Miniaturkabelhalter MWSEB. Minikabelhalter mit doppelseitigem Klebeband zur Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Sattelclip
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Natur
Länge:
12.7mm
Breite:
12,7 mm
Tiefe:
13mm
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
MWSEBmm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, 401844, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, Essentra, MWSEB601ART, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0981*
€ 0,2085*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,1632*
€ 0,238*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.