Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR 880nm Si, SMD DIP-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Fotodiode IR 880nm Si, SMD DIP-Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6547892
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34 FAS-Z
EAN/GTIN:
     5059041785938
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 880nm
Gehäusetyp = DIP
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 730nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 4.5mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 1.2mm
Spitzenphotosensibilität = 0.65A/W
Polarität = Umgekehrt

PIN-Fotodiode, DIL-Gehäuse. Diese IR-Fototransistoren von OSRAM Opto Semiconductors gehören zur Serie BPW 34. Sie werden in SMD-Gehäusen oder durchkontaktierten DIL-Kunststoffgehäusen mit einer strahlungsempfindlichen Fläche von 2,65 x 2,65 mm geliefert. Die IR-Fotodioden der Serie BPW 34 wurden für Anwendungen mit einem Wellenlängenbereich von bis zu 1100 nm entwickelt. Weitere geeignete Anwendungen umfassen: Fotounterbrecher, IR-Fernbedienungen und Kfz-Sensoren, Headsets usw.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
880nm
Gehäusetyp:
DIP
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
730nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
4.5mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
1.2mm
Spitzenphotosensibilität:
0.65A/W
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 6547892, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, BPW34FASZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3454
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,459*
€ 1,435*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,89*
€ 7,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.