Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP BPW 34 FAS-Z FOTODIODE, AEC-Q101, 880NM, SMDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981623
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34 FAS-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 880 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, BPW 34 FAS-Z, 2981623, 298-1623
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3454
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,459*
    € 1,435*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,89*
    € 7,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,435*
    € 1,70765
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,175* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.