Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabelverschraubung Dichtungsring M32 NBR Schwarz 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Kabelverschraubung Dichtungsring M32 NBR Schwarz 2mm
Lapp Kabelverschraubung Dichtungsring M32 NBR Schwarz 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6644621
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53102040
EAN/GTIN:
     5059039232451
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Gewindegröße = M32
Material = NBR
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Querschnitt = 2mm
Größe = M32 x 2 mm

Skintop O-Ringe. Dieser Skintop-O-Ring von Lapp kann in entsprechenden Kabelverschraubungen verwendet werden, um eine Abdichtung gegen die Umgebung zu schaffen. Er ist aus UV-beständigem Nitrilkautschuk gefertigt, um eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand zu gewährleisten.Er passt leicht um das Anschlussgewinde der Kabelverschraubung, so dass eine effektivere Abdichtung zwischen der Verschraubung und dem Bohrloch, in das er eingesetzt wird, entsteht, was das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten verhindert. Richtig eingesetzt und mit einer geeigneten Stopfbuchse verwendet kann eine O-Ring-Dichtung einen sehr effektiven Schutz gegen die Umgebung bieten. Eigenschaften und Vorteile • UV-Beständigkeit• Erhöht die Widerstandskraft gegen Staub, Öle und Flüssigkeiten• Betriebstemperatur von –30 °C bis +100 °C Anwendungen Skintop-O-Ringe werden zusammen mit Kabelverschraubungen in Panels, Abzweigdosen und Anlagengehäusen verwendet, um ein sicheres und gegen die Umgebung abgedichtetes Kabelmanagement zu gewährleisten. Sie können für viele verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B.:• Schaltschrankfertigung• Tragbare oder bewegliche Einheiten und Anlagen• Steuerung und Automatisierung
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M32
Material:
NBR
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Querschnitt:
2mm
Größe:
M32 x 2 mm
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Kabelverschraubung, lappkabel kabelverschraubung m32, 0-ring, 0-ring nbr, 6644621, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen O-Ringe, Lapp, 53102040, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland O-Rings
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1109*
€ 0,1626*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1118*
€ 0,1638*
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11191*
€ 0,16391*
4 Tage
500
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1128*
€ 0,166*
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1502*
€ 0,269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.