Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AWHW Leiterplatten-Stiftleiste Stecker Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW AWHW Leiterplatten-Stiftleiste Stecker Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-6741230
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWHW 10G-0202-T
EAN/GTIN:
     5059045541639
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Serie = AWHW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gender = Stecker

Stiftleiste, gerade, Leiterplattenmontage, 2,54 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Serie:
AWHW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Nickel
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc-steckverbinder 10-polig, idc steckverbinder, stiftleiste 10pol, 6741230, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ASSMANN WSW, AWHW10G0202T, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,52*
1 Tag
606
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,53*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,69*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,32*
€ 26,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6257252
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.