Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Starkstromkabel
>
Artikel
Lapp NYY-J Netzkabel, 4-adrig Schwarz x 2,5 mm² /Ø 14mm 25 A, 50m, 1 kV, 600 V, PVC
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7210706
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
15500113
EAN/GTIN:
5059039227341
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
Schaltleitung
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Nennstrom = 25 A
Certification RPC = Eca
Betriebsspannung = 1 kV, 600 V
Litzentyp = Fest
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Lapp-Netzkabel für feste Installation – NYY-J. Das NYY-J-Kabel von Lapp ist ein weit verbreitetes Strom- und Steuerkabel, das häufig in der privaten und gewerblichen Elektroinstallation zu finden ist. Das Kabel ist nicht nur für den Einsatz in festen Installationen ausgelegt, sondern auch für die direkte Vergrabung und die Vergrabung in Beton, sofern die Betriebstemperatur eingehalten wird.Das Kabel besteht aus einer Einzeladern aus reinem Kupfer mit PVC mit einer Füllmasse über der Aderendhülse. Der PVC-Mantel ist schwer entflammbar und robust, so dass das Kabel in trockenen, feuchten und nassen Innenräumen eingesetzt werden kann. Das NYY-J-Kabel ist auch sehr UV-beständig und kann daher im Außenbereich eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus reinem Kupfer PVC-basierte Ummantelung Geeignet für den Einsatz im Freien Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Kabelführung oben, unten, bündig und in Nischen Betriebstemperatur bei der Installation: –5 °C bis +50 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +70 °C Anwendungen Das NYY-J-Kabel kann sowohl im Freien als auch unter der Erde verlegt werden und stellt ein vielseitiges Netzkabel dar, das dort eingesetzt werden sollte, wo das Risiko einer mechanischen Beschädigung unwahrscheinlich ist. Als solches kann es in Mauerwerk und Beton verwendet werden, um nachzuweisen, dass der Beton nicht geschüttelt, gerüttelt oder komprimiert wird. Das NYY-J-Kabel von Lapp wird häufig eingesetzt in: Kraftwerken Verteilerkästen Teilnehmer-Netzwerke
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Nennstrom:
25 A
Certification RPC:
Eca
Betriebsspannung:
1 kV, 600 V
Litzentyp:
Fest
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerkabel 4x2,5mm²
,
starkstromkabel 4 x 150 mm2
,
starkstromkabel
,
7210706
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Netzkabel
,
Lapp
,
15500113
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cable
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 6,44*
Lager 102
1 Tag
81
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,46*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,2254*
€ 6,5042*
Lager 1039
6 Tage
81
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,76*
€ 12,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,5042*
€ 7,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,3054*
€ 7,50343
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,2254*
€ 6,21823
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 325,21* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M32 Polyamid Schwarz 9mm/ 21mm, IP66, IP68, IP69K
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,82*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG21 Polyamid Schwarz 13mm/ 18mm, IP68
Lapp Kabel
53015250+53019250
ab € 43,26*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen