Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M32 Polyamid Schwarz 9mm/ 21mm, IP66, IP68, IP69K


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M32 Polyamid Schwarz 9mm/ 21mm, IP66, IP68, IP69K
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M32 Polyamid Schwarz 9mm/ 21mm, IP66, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-3620067
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111240+53119140
EAN/GTIN:
     5059039227877
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Gewindegröße = M32
Kabeldurchmesser max. = 21mm
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Material = Polyamid
Farbe = Schwarz
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Anzahl der Teile = 25
Standards = UL
Betriebstemperaturbereich = -20 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M32
Kabeldurchmesser max.:
21mm
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Anzahl der Teile:
25
Standards:
UL
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 3620067, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111240+53119140, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 4,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,06*
€ 45,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,40*
€ 43,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,14*
€ 39,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,49*
€ 36,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,84*
€ 35,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,98*
€ 29,73
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104458
ab € 3,04*
Zubehör
Lapp Kabel
53119140
ab € 0,2713*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1099*
Zubehör
RS Pro
127524
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.