Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau gleichschließend, Bügel-Ø 7mm x 32.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau gleichschließend, Bügel-Ø 7mm x 32.5mm
ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau gleichschließend, Bügel-Ø 7mm x 32.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7689732
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80TI/40 KA8011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 7mm
Bügellänge = 32.5mm
Gleichschließend = Ja
Wetterfest = Ja
Material = Titan
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschlösser ABUS 80TI der Serie Titalium™. TITALIUM™-Qualitätsgehäuse mit Edelstahlerscheinung: für Korrosionsbeständigkeit Zylinder mit 6 Sperrstiften mit nicht herausnehmbaren Pilzstiften: widerstandsfähig gegen Aufbrechversuche Durchgehärteter Bügel aus Stahllegierung: widersteht Säge-Attacken Rostfreie interne Bauteile und verchromter Zylinder: dauerhafte Sicherheit Großer tulpenförmiger Tulpenkopf: praktische Sicherheit Verchromter Zylinderkern
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
7mm
Bügellänge:
32.5mm
Gleichschließend:
Ja
Wetterfest:
Ja
Material:
Titan
Farbe:
Grau
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhangschloss bügelstärke 7 mm, 7689732, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 80TI40KA8011, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,13*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 24,84*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.