Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhangschloss
>
Artikel
ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau gleichschließend, Bügel-Ø 9.5mm x 44.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7689745
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
80TI/50 KA8011
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 9.5mm
Bügellänge = 44.5mm
Gleichschließend = Ja
Wetterfest = Ja
Material = Titan
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 50mm
Anzahl pro Packung = 1
Vorhängeschlösser ABUS 80TI der Serie Titalium™. TITALIUM™-Qualitätsgehäuse mit Edelstahlerscheinung: für Korrosionsbeständigkeit Zylinder mit 6 Sperrstiften mit nicht herausnehmbaren Pilzstiften: widerstandsfähig gegen Aufbrechversuche Durchgehärteter Bügel aus Stahllegierung: widersteht Säge-Attacken Rostfreie interne Bauteile und verchromter Zylinder: dauerhafte Sicherheit Großer tulpenförmiger Tulpenkopf: praktische Sicherheit Verchromter Zylinderkern
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
9.5mm
Bügellänge:
44.5mm
Gleichschließend:
Ja
Wetterfest:
Ja
Material:
Titan
Farbe:
Grau
Gehäusebreite:
50mm
Anzahl pro Packung:
1
... >
Sicherheit & Eisenwaren
>
Schlösser & Riegel
>
Vorhängeschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Vorhängeschloss
,
bügelschloss abus
,
hangschloss
,
vorhängeschloß bügelstärke 10mm
,
7689745
,
Sicherheit & Eisenwaren
,
Schlösser & Riegel
,
Vorhängeschlösser
,
ABUS
,
80TI50KA8011
,
Security & Ironmongery
,
Locks & Bolts
,
Padlocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS Stahl Schließblech mit Haspe, Haspe Loch-ø 11mm, B. 35mm, L. 100mm
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,15*
Zubehör
ABUS Stahl Schließblech mit Haspe, Haspe Loch-ø 12.5mm, B. 45mm, L. 155mm
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 25,05*
Zubehör
ABUS Stahl Schließblech mit Haspe, Haspe Loch-ø 12.5mm, B. 45mm, L. 195mm
ABUS
XR0110 195
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen