Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE Befestigungssatz, Montageschraubenpaket für Unicase-Gehäuse, ABS, Aluminium, M6, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7694996
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M6000035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Typ = Montageschraubenpaket
Zur Verwendung mit = Unicase-Gehäuse
Material = ABS, Aluminium
Gewindegröße = M6
Anzahl = 12

19-Zoll-Gerätegehäuse. Ein stilvolles 19-Zoll-Gerätegehäuse für die Montage von 3-HE-Untergestellen, Chassis oder Frontplatten. Die Tischausführung dieser Gerätegehäuse hat Seitengriffe aus ABS, während die tragbare Version über einen kipp-/schwenkbaren Tragegriff verfügt. Gefertigt aus Aluminium und vollständig montiert geliefert. Vollständig montiertes 19-Zoll-Gehäuse, als Tisch- oder tragbare Ausführung erhältlich Vorderer/hinterer Einbaurahmen in Mittelgrau (RAL 7040) Obere Abdeckung, Sockel und abnehmbare Rückseite in Hellgrau (RAL 7035) Chassishalter 4 Kippfüße aus ABS
Weitere Informationen:
Typ:
Montageschraubenpaket
Zur Verwendung mit:
Unicase-Gehäuse
Material:
ABS, Aluminium
Gewindegröße:
M6
Anzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: 7694996, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, METCASE, M6000035, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Mounting Hardware
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,48*
€ 7,31*
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 4,19*
€ 10,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METcase
M6019305
ab € 167,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.