Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE M6019305 CASE, INSTRUMENT, 3UX350MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1557128
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M6019305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
Rackhöhe: 3HE
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 20.31 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 13.78 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 157 mm
  • Außenhöhe - imperial: 6.18 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Außenbreite - metrisch: 516 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 350 mm
  • Schrankform: Schreibtisch
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zoll-Gehäuse, METCASE, M6019305, 1557128, 155-7128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 167,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,92*
    € 247,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 207,84*
    € 247,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,85*
    € 231,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,23*
    € 218,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,31*
    € 199,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    METcase
    M6019001
    ab € 18,83*
    Zubehör
    METcase
    M6000035
    ab € 4,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.