Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Lupenleuchte
>
Artikel
Eschenbach Beleuchtete Lupe, 7X-fach , 28Dioptrie, beleuchtet, Ø 58mm, AA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7802890
Hersteller:
Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
158628
EAN/GTIN:
4048347290964
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Vergrößerungsleistung = 7X
Brechkraft = 28dpt
Linsendurchmesser = 58mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = AA
Typ = Standlupe
Lupen mit LED-Beleuchtung und Fuß. Die beleuchteten asphärischen Standlupen der System Vario werden in Deutschland gefertigt und sind besonders geeignet für das Betrachten von Bildern oder Texten für lange Dauer, wobei sie dem Benutzer eine "freihändige" Benutzung seiner Lupe ermöglichen. Leichte Linsen PXM mit harter, kratzfester CERA-TEC-Beschichtung. Komfortabler Batteriegriff mit innovativer LED-Beleuchtung. LEDs haben eine unbegrenzte Lebensdauer und müssen nicht ausgetauscht werden. Extrem wirtschaftlich in der Verwendung. Leicht wechselbare, montierbare Filter bieten eine Auswahl von 3 verschiedenen Lichttemperaturen. Aufwärtswandler ermöglicht eine gleichmäßige, konsistent helle Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
7X
Brechkraft:
28dpt
Linsendurchmesser:
58mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
AA
Typ:
Standlupe
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Laborausrüstung
>
Lupen
Weitere Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
,
Lupenlampe
,
Lupenleuchte
,
Standlupe
,
Taschenlupe
,
eschenbach optik lupenlampe
,
lupen leuchte
,
lupenleuchte 7 fache vergrößerung
,
7802890
,
Mess- und Prüftechnik
,
Laborausrüstung
,
Eschenbach
,
158628
,
Test & Measurement
,
Lab Equipment
,
Magnifiers
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 79,52*
€ 91,81*
Lager 7
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 79,70*
€ 91,81*
Lager 4682
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 80,37*
€ 92,49*
Lager 245
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 81,72*
€ 93,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 113,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,93* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen