Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch Jaeger - ABB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7903284
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0218/11-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Datendose
Netzwerkdose
Unterputzeinsätze für RJ45-Datenanschlussbox. Abgeschirmte Datenanschlusseinsätze RJ45 Cat6a ISO ; 790-3284 790-3284 = Einfachsteckdose RJ45 ; 790-3293 790-3293 = Zweifachsteckdose RJ45 Unterputzmontage Nach unten weisende RJ45-Steckdose und selbstschneidende LSA-Klemmen RJ45-Anschlüsse für Netzwerke gemäß Cat6A, Klasse EA (10 Gbit/s / 500 MHz (entspricht CAT6A, Klasse EA gemäß ISO/IEC 11801:2011-06) Anschlussklemmenmarkierung A und B gemäß TIA/EIA-568-B. 2 Typ gemäß EN 60603-7-51:2011-01 Abschirmung gemäß DIN EN 55022, Klasse B Bis zu 500 MHz auf allen Drahtpaaren Geeignet für 10-Gigabit-Ethernet Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3 Flex-Kabeleinführungen von allen Seiten ohne Schnallen Erdung des Gehäuses über 6,3-mm-Flachstecker auf der Geräterückseite ist möglich Für Re-embedded geprüft Für Betrieb mit beliebigen Kombinationen geeignet Geeignet für RJ11, RJ12 und RJ45 Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6 bis 10 mm Für Drähte mit AWG 24–22 Für Trunk-Systeme, Unterputz-Anschlussdosen und Unterbodensysteme Ohne Klauen Einbautiefe 31 mm Abdeckplatten der Serie 1803 siehe: ; 790-3142 790-3142 (einfach) oder ; 790-3145 790-3145 (zweifach)
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, 7903284, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Netzwerk Installationszubehör, Busch Jaeger - ABB, 021811101, Connectors, Network & Telecom Connectors, Network Faceplates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.