Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Artikel
Schneider Electric iC60H MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 40A 440V, Abschaltvermögen 10 kA Acti 9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7913408
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
A9F54340
EAN/GTIN:
5059041487245
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schneider electric leitungsschutzsc...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 40A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 440 V, 12 → 133 V, 220 → 240 V, 380 → 415V
DC-Nennspannung = 100 → 133V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = Acti 9
Serie = iC60H
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 54mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 78.5mm
Modellnummer = Disbo iC60
Better World-Produkt = Ja
Besondere Merkmale = Kurzschlussschutz
Schneider Electric Acti9 iC60H MCB. Die mehrgängigen Überlastschalter der Serie iC60H von Schneider Electric kombinieren den Stromkreisschutz gegen Kurzschlussströme und den Stromkreisschutz gegen Überlastströme und schützen den Benutzer vor indirektem Kontakt mit TN- und IT-Neutralsystemen. Vorteile und Merkmale. Erfüllt die Normen IEC/EN 60898 und IEC/EN 60947-2 ACTi 9 ist vollständig von nationalen und internationalen Dritten geprüft, zugelassen und zertifiziert. Es garantiert, dass die Installation des Benutzers sicher und konform mit allen relevanten Sicherheitsstandards ist. Diese Leitungsschutzschalter werden normalerweise für hohe induktive Lasten mit hohen Schaltüberspannungen eingesetzt. Diese Leistungsschutzschalter bieten den notwendigen Schutz in Industrie- und Gewerbegebäuden und arbeiten besonders gut in verschmutzten Umgebungen und Netzwerken. VisiSafe garantiert, dass der nachgeschaltete Stromkreis immer sicher ist, ohne Rücksicht auf Überspannungszustände, sogar in den schwierigsten Umgebungen. Der grüne Streifen zeigt die sichere Position von Kontakten an. Das rote Sichtfenster auf der Vorderseite von VisiTrip zeigt eine Fehlerauslösung an, die eine schnelle Diagnose, Auflösung und Wiederschließung von Lasten ermöglicht, um das Gebäudemanagement zu erleichtern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Downstream-Schaltung ist immer sicher Isolierung der Klasse 2: Gewährleistet kontinuierlichen Schutz sowohl für Bediener als auch für unqualifizierte Personen. Isolierte Anschlussklemmen (IP20) Sehr Durable mit robusten Verbindungen, die das doppelte Standard-Anzugsmoment bieten Bieten Sie dank VisiTrip eine größere Kontinuität des Service Doppelclip zur Demontage mit Kammschiene an Ort und Stelle. Was macht ein Leitungsschutzschalter?. Er schützt Drähte vor Überlastung und Kurzschlüssen. Für den Überlastschutz ist die Temperatur eines Bimetalls, durch das der Strom fließt, entscheidend. Wenn der Nennstrom – der Strom, für den der Schutzschalter ausgelegt ist – leicht ansteigt, erwärmt sich das Bimetall stärker und führt nach einer gewissen Zeit zum Auslösen des Schaltmechanismus. Heute werden Leitungsschutzschalter in allen unseren Häusern, Büros und anderen Gebäuden installiert, um die elektrischen Leitungen vor Beschädigungen zu schützen. Sie haben den Vorteil, dass sie manuell zurückgesetzt werden können, ohne dass der Draht wie bei der herkömmlichen Sicherung ausgetauscht werden muss. Die Leitungsschutzschalter haben entweder eine Taste oder einen Hebel, die bzw. der zum Zurücksetzen betätigt werden kann. Sie werden aufgrund ihres Komforts und der verbesserten Sicherheitseigenschaften anstelle von Sicherungen eingesetzt. Was sind die Unterschiede in den Auslösekurven B, C und D?. Kurve B: Auslösung: 3- bis 5-facher Nennstrom. Anwendungen: Schutz von Generatoren, Personen, sehr lange Kabel Kurve C: Auslösung: 5- bis 10-facher Nennstrom Anwendungen: Schutz von Stromkreisen und allgemeinen Anwendungen Kurve D: Auslösung: 10- bis 14-facher Nennstrom Anwendungen: Schutz von Hochspannungsstromkreisen, Schweißern, Transformatoren und Motoren
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
40A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
440 V, 12 → 133 V, 220 → 240 V, 380 → 415V
DC-Nennspannung:
100 → 133V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
Acti 9
Serie:
iC60H
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
54mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
78.5mm
Modellnummer:
Disbo iC60
Better World-Produkt:
Ja
Besondere Merkmale:
Kurzschlussschutz
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
leitungsschutzschalter 3 polig
,
7913408
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Schutzschalter
,
Schneider Electric
,
A9F54340
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
MCBs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fehlermeldeschalter iSD für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen unten
Schneider Electric
A9A26927
ab € 15,80*
Zubehör
Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß
Schneider Electric
A9A27062
ab € 1,748*
Zubehör
Phasentrenner, für iC60, ilD, Reflex iC60
Schneider Electric
A9A27001
ab € 7,06*
Zubehör
Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz
Schneider Electric
A9A26960
ab € 37,14*
Zubehör
Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss
Schneider Electric
A9A26970
ab € 8,172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen