Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 32A IP 65 13kW 690V 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8055613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172835 P1-32/XM
EAN/GTIN:
     5059039089390
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 32A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 13kW
Nennspannung = 690V
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Serie = Eaton Moeller
Schaltleistung = 32A
Länge = 49mm
Breite = 70mm
Tiefe = 75mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Nicht gesicherte Trennschalter von Eaton - Isolatoren der Serie P1. Die Lasttrennschalter der Serie P1 von Eaton sind kompakt und robust. Diese Serie von Trennschaltern ist für den Einsatz in Anwendungen geeignet, bei denen elektrische Geräte zur Wartung und Wartung manuell ausgeschaltet und getrennt werden müssen, indem die Stromversorgung für isolierte Teile des Stromkreises unterbrochen wird. Diese Trennschalter können auch als Sicherheitsschalter verwendet werden. Mit der Schutzart IP65 sind die Geräte für verschleißfeste Industrieumgebungen mit einem Nennunterbrechungsstrom von bis zu 32 A geeignet Erhältlich in vier verschiedenen Montageoptionen (Oberflächenmontage, bündige Montage, hintere Montage und Service-Verteilerkasten-Montage). Diese Schalter können in einer Vielzahl von Kontaktabläufen ausgewählt und konfiguriert werden. Mit dem Metall-Verlängerungswellenzubehör können die P1-Schalter in bis zu 600 mm tiefen Schaltschränken montiert werden und mit mehreren Griff- und Wellenoptionen ist für jede Anwendung eine Lösung zu finden. Erführt lokale Isolierung, manuelle Umgehung und Sicherheitsschalterfunktionen Serie P1 passt auf eine Standard-Frontplatte von 45 X 45 mm Ersatz-Rändelstab (schwarz) siehe Best.-Nr. ; 176-9759 176-9759. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter oder Messerschneidentrennschalter, um einen Stromkreis zu isolieren und zu deaktivieren. Wird häufig in industriellen Automatisierungs- und Steuerungseinstellungen verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
32A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
13kW
Nennspannung:
690V
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Serie:
Eaton Moeller
Schaltleistung:
32A
Länge:
49mm
Breite:
70mm
Tiefe:
75mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, 8055613, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 172835P132XM, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,90*
€ 32,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,27*
€ 34,84*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,69*
€ 37,85*
€ 5,46*
ab € 29,46*
€ 39,03*
€ 3,90*
ab € 30,90*
€ 40,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
172840 SVB-P1/M
ab € 9,34*
Zubehör
Eaton
172838 KNB-P1/M
ab € 8,28*
Zubehör
Eaton
172842 SVB-SW-P1/M
ab € 18,98*
Zubehör
Eaton
172844 P1/P3-M400
ab € 7,41*
Zubehör
Eaton
SVB-SW-P1/M
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.