Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
EATON P1-32/XM Hauptsch.Zwischenbau, ohne Metallachse 172835
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0025925
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
172835
EAN/GTIN:
4015081694181
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P1, Hinweise: Griff SVB(-SW)-P1/M (172840, 172842) zulässig nur in Verbindung mit Achse P1/P3-400 (172844)., Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Nockenschalter / Kraftschalter
Weitere Suchbegriffe:
Trennschalter
,
eaton hauptschalter 3 polig
,
hauptschalter 3 polig
,
hauptschalter eaton
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,90*
€ 32,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,27*
€ 34,84*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,69*
€ 37,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,46*
€ 39,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,90*
€ 40,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für P1-Trennschalter, P3-Trennschalter, Griff Rot 80mm 1-fach abschließbar, IP 65
Eaton
172840 SVB-P1/M
ab € 9,34*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für P1-Trennschalter, P3-Trennschalter, Griff Schwarz 1-fach abschließbar, IP 65
Eaton
172838 KNB-P1/M
ab € 8,28*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für P1-Trennschalter, P3-Trennschalter, Griff Schwarz 1-fach abschließbar, IP 65
Eaton
172842 SVB-SW-P1/M
ab € 18,98*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 340mm
Eaton
172844 P1/P3-M400
ab € 7,41*
Zubehör
Schalterbetätiger, Trennschalter P1 von Moeller, IP65, P1
Eaton
SVB-SW-P1/M
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen