Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Trennschalter 3-polig 63A IP 65 30kW 690V 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Trennschalter 3-polig 63A IP 65 30kW 690V 3-phasig
Eaton Trennschalter 3-polig 63A IP 65 30kW 690V 3-phasig
Artikel-Nr.:
     108EL-8055679
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172836 P3-63/XM
EAN/GTIN:
     5059039085651
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter 63a 3-polig
trennschalter 63a
trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 63A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 30kW
Nennspannung = 690V
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 63A
Länge = 72mm
Breite = 84mm
Tiefe = 82mm
Anschlussart = Schraub°C

Nicht gesicherte Trennschalter von Eaton - Isolatoren der Serie P3. Die Lasttrennschalter der Serie P3 von Eaton sind kompakt und robust. Diese Serie von Trennschaltern ist für den Einsatz in Anwendungen geeignet, bei denen elektrische Geräte zur Wartung und Wartung manuell ausgeschaltet und getrennt werden müssen, indem die Stromversorgung für isolierte Teile des Stromkreises unterbrochen wird. Diese Trennschalter können auch als Sicherheitsschalter verwendet werden. Mit der Schutzart IP65 sind die Geräte für verschleißfeste Industrieumgebungen mit einem Nennunterbrechungsstrom von bis zu 100 A geeignet Erhältlich in vier verschiedenen Montageoptionen (Oberflächenmontage, bündige Montage, hintere Montage und Service-Verteilerkasten-Montage). Diese Schalter können in einer Vielzahl von Kontaktabläufen ausgewählt und konfiguriert werden. Mit dem Metall-Verlängerungswellenzubehör können die P3-Schalter in bis zu 600 mm tiefen Schaltschränken montiert werden und mit mehreren Griff- und Wellenoptionen ist für jede Anwendung eine Lösung zu finden. Erführt lokale Isolierung, manuelle Umgehung und Sicherheitsschalterfunktionen Nennunterbrechungsstrom von 30-100 A. Serie P3 passt auf eine Standard-Frontplatte von 84 X 84 mm. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter oder Messerschneidentrennschalter, um einen Stromkreis zu isolieren und zu deaktivieren. Wird häufig in industriellen Automatisierungs- und Steuerungseinstellungen verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
63A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
30kW
Nennspannung:
690V
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
63A
Länge:
72mm
Breite:
84mm
Tiefe:
82mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: 8055679, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 172836P363XM, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
172841 SVB-P3/M
ab € 21,50*
Zubehör
Eaton
172839 KNB-P3/M
ab € 8,52*
Zubehör
Eaton
172843 SVB-SW-P3/M
ab € 21,49*
Zubehör
Eaton
172844 P1/P3-M400
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.